Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 108-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102108-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167000900000
EAN/GTIN:
     4012801158749
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 108-TVH Innendurchmesser 8 mm Aussendurchmesser 22 mm Breite 7 mm, 108-TVH, 0167000900000, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
112
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
8.000 mm
Aussendurchmesser D:
22.000 mm
Breite B:
7.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
63
2
€ 4,90*
ab € 8,45*
€ 11,45*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,58*
€ 11,66*
1 Tag
1073
1
€ 4,90*
ab € 8,82*
€ 11,89*
1
€ 4,95*
ab € 9,886*
€ 13,426*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,80*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.987,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.