Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 1311-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1021311-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167008050030
EAN/GTIN:
     4012801159456
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Pendelkugellager 1311-TVH-C3 Innendurchmesser 55 mm Aussendurchmesser 120 mm Breite 29 mm, 1311-TVH-C3, 0167008050030, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
13
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
29.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 48,80*
€ 59,81*
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 48,44*
€ 59,81*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 66,40*
€ 4,95*
ab € 54,3076*
€ 66,5676*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 59,60*
€ 70,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 59,60* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.