Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1311 -TVH-C3 55x120x29, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2867-10050353
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1311 -TVH-C3
EAN/GTIN:
     4064327867964
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
1311 -TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,580 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
29,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelkugellager 1311 -TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,67*
€ 59,37*
€ 4,95*
ab € 54,2576*
€ 65,9576*
Lager 2867
31
€ 4,90*
ab € 57,44*
€ 69,17*
€ 3,19*
ab € 59,59*
€ 70,93*
1 Tag
31
€ 4,95*
ab € 61,59*
€ 73,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 57,44* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.