Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 1315-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1021315-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167008560000
EAN/GTIN:
     4012801472586
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 1315-M Innendurchmesser 75 mm Aussendurchmesser 160 mm Breite 37 mm, 1315-M, 0167008560000, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
13
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
37.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
€ 10,00*
ab € 182,84*
€ 201,44*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 191,79*
€ 211,32*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,75*
€ 211,33*
€ 4,95*
ab € 214,3812*
€ 235,1112*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 232,93*
€ 253,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 232,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.