| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10216052-C3 Herst.-Nr.: 0190118300030 EAN/GTIN: 4012801473897 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 16052-C3 FAG Rillenkugellager 16052-C3, Baureihe: 160, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 260,000 mm, Aussendurchmesser D: 400,000 mm, Breite B: 44,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, 16052-C3, 0190118300030, FAG, Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 160 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 260.000 mm | Aussendurchmesser D: | 400.000 mm | Breite B: | 44.000 mm | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 625 | Ringnut: | nein | Mit Bund: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 634,54* | € 687,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,11* | € 691,21* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 619,97* | € 691,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 656,7136* | € 708,2836* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 746,47* | € 802,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 746,47* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|