Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16052 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 400 mm Breite44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16052 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 400 mm Breite44 mm
FAG 16052 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 400 mm Breite44 mm
FAG 16052 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 400 mm Breite44 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040049749
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16052 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 16052 C3 ID 260mm AD 400mm Breite44mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16052 C3
Werksnummer:
10007277
Länge netto mm:
4,70
Breite netto mm:
4,70
Höhe netto mm:
1,60
Gewicht netto Kg:
18,800000
Gewicht brutto Kg:
18,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 634,54*
€ 687,25*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 639,11*
€ 691,21*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 619,97*
€ 691,22*
€ 4,95*
ab € 656,7136*
€ 708,2836*
Frei Haus
ab € 746,47*
€ 802,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,22*
€ 822,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,87*
€ 806,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,31*
€ 778,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,87*
€ 766,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,97*
€ 737,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 619,97* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.