Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Tonnenlager 20224-K-MB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10220224-K-MB-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384288570030
EAN/GTIN:
     4012801286398
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 20224-K-MB-C3 Innendurchmesser 120 mm Aussendurchmesser 215 mm Breite 40 mm, 20224-K-MB-C3, 0384288570030, FAG, Tonnenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
202
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,69*
€ 556,52*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 522,49*
€ 559,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,08*
€ 562,01*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 554,42*
€ 593,06*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 562,16*
€ 600,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,77*
€ 714,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,59*
€ 711,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,27*
€ 703,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,99*
€ 690,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,16*
€ 668,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 562,16* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.