Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 20224 -K-MB-C3 120x215x40, Tonnenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 20224 -K-MB-C3 120x215x40, Tonnenlager
FAG 20224 -K-MB-C3 120x215x40, Tonnenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10068124
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20224 -K-MB-C3
EAN/GTIN:
     04012801286398
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
20224 -K-MB-C3
Hersteller: FAG
Tonnenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,410 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Tonnenlager 20224 -K-MB-C3, FAG Tonnenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,69*
€ 556,52*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 522,49*
€ 559,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,08*
€ 562,01*
Lager 2867
7
Frei Haus
ab € 554,42*
€ 593,06*
Frei Haus
ab € 562,16*
€ 600,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,06*
€ 705,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,75*
€ 701,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,70*
€ 694,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,57*
€ 681,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,42*
€ 659,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 554,42* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.