Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Tonnenlager 20224-MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10220224-MB
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167020340000
EAN/GTIN:
     4012801185790
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 20224-MB Innendurchmesser 120 mm Aussendurchmesser 215 mm Breite 40 mm, 20224-MB, 0167020340000, FAG, Tonnenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
202
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,50*
€ 530,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,70*
€ 532,74*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 555,87*
€ 593,70*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 562,55*
€ 601,43*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,60*
€ 626,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,43*
€ 715,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,32*
€ 712,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,51*
€ 703,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,16*
€ 690,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,55*
€ 669,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 562,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.