Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 20224 -MB 120x215x40, Tonnenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 20224 -MB 120x215x40, Tonnenlager
FAG 20224 -MB 120x215x40, Tonnenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10036967
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20224 -MB
EAN/GTIN:
     4012801185790
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
din 635-1
20224 -MB
Hersteller: FAG
Tonnenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,510 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Tonnenlager 20224 -MB, FAG Tonnenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,50*
€ 530,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,70*
€ 532,74*
Lager 2867
16
Frei Haus
ab € 555,87*
€ 593,70*
Frei Haus
ab € 562,55*
€ 601,43*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,60*
€ 626,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,70*
€ 706,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,48*
€ 702,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,94*
€ 694,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,74*
€ 681,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,87*
€ 661,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 555,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.