Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 23024-E1A-XL-K-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10223024-E1A-XL-K-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167063580030
EAN/GTIN:
     4026677827586
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 23024-E1A-XL-K-M-C3 FAG Pendelrollenlager 23024-E1A-XL-K-M-C3, Baureihe: 230, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 120,000 mm, Aussendurchmesser D: 180,000 mm, Breite B: 46,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Konische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 23024-E1A-XL-K-M-C3, 0167063580030, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
46.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,93*
€ 201,98*
5 Tage
8
€ 10,00*
ab € 187,58*
€ 205,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 192,37*
€ 209,68*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 192,12*
€ 210,37*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 206,28*
€ 225,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 206,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.