Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 2320-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1022320-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190350980000
EAN/GTIN:
     4012801192682
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Pendelkugellager 2320-M Innendurchmesser 100 mm Aussendurchmesser 215 mm Breite 73 mm, 2320-M, 0190350980000, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
23
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 2305 fag, din 630, din 630 1210
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 539,53*
€ 571,87*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 535,66*
€ 571,88*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 630,98*
€ 668,15*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,72*
€ 811,90*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 927,37*
€ 984,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,10*
€ 1.171,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,99*
€ 1.168,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,85*
€ 1.143,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,61*
€ 1.124,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,37*
€ 1.103,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.