Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellager 61828-HLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10261828-HLU
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0096644590000
EAN/GTIN:
     4047643189132
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 61828-HLU Rillenkugellager 618. . -2RS-HLU, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Innendurchmesser 140 mm Aussendurchmesser 175 mm Breite 18 mm, 61828-HLU, 0096644590000, FAG, Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
618
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
175.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,55*
€ 123,87*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 105,48*
€ 124,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,31*
€ 128,95*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 121,58*
€ 142,93*
€ 4,95*
ab € 129,8756*
€ 150,0856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 121,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.