Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561828-HLU INA Rillenkugellager 61828-HLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561828-HLU
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096644590000
EAN/GTIN:
     4047643189132
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 140mm Außendurchmesser [D]: 175mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 39000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 46500N Grenzdrehzahl [n G]: 51001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 33501/min Baureihe: 618 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
175mm
Baureihe:
618
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
33501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
140mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
39000N
Grenzdrehzahl [n G]:
51001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
46500N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 20561828-HLU, 61828-HLU, 0096644590000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,55*
€ 123,87*
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 105,48*
€ 124,49*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,31*
€ 128,95*
Frei Haus
ab € 121,58*
€ 142,93*
€ 4,95*
ab € 129,8756*
€ 150,0856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 105,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.