Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH24124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH24124
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191385470000
EAN/GTIN:
     4012801307673
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH24124 Innendurchmesser 115 mm Aussendurchmesser 130 mm Breite 93 mm, AH24124, 0191385470000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
115.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
93.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M130x2
Laenge L:
93.000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 130,04*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 108,81*
€ 130,66*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 116,11*
€ 135,01*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 124,49*
€ 144,41*
€ 4,95*
ab € 131,354*
€ 151,934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 124,49* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.