Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG AH24124 Abziehhülse Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 130 mm Breite 93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG AH24124 Abziehhülse Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 130 mm Breite 93 mm
FAG AH24124 Abziehhülse Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 130 mm Breite 93 mm
FAG AH24124 Abziehhülse Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 130 mm Breite 93 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054677
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH24124
EAN/GTIN:
     4012801307673
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhülse AH24124 ID 115mm AD 130mm B.93mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AH24124
Werksnummer:
10082842
Länge netto mm:
1,50
Breite netto mm:
1,50
Höhe netto mm:
0,90
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,08*
€ 130,05*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 109,03*
€ 130,70*
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 116,05*
€ 135,15*
Frei Haus
ab € 124,01*
€ 144,08*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 129,28*
€ 149,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 109,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.