| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102AH24148-H Herst.-Nr.: 0167269790000 EAN/GTIN: 4012801208604 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AH24148-H Innendurchmesser 220 mm Aussendurchmesser 260 mm Breite 180 mm, AH24148-H, 0167269790000, FAG, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 220.000 mm | Aussendurchmesser D: | 180.000 mm | Dichtung Nachsatz: | Tr260x4 | Laenge L: | 180.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 773,09* | € 830,65* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,70* | € 834,71* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 811,65* | € 862,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 822,05* | € 880,80* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 863,12* | € 922,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 863,12* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|