| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH24148-H Herst.-Nr.: 0167269790000 EAN/GTIN: 4012801208604 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 220mm Gewinde [G]: Tr260X4 Hülsenlänge [B 1]: 180mm Baureihe: AH..-H Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH..-H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 220mm | Gewinde [G]: | Tr260X4 | Hülsenlänge [B 1]: | 180mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AH24148-H, 0167269790000, 206AH24148-H |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 773,09* | € 830,65* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,70* | € 834,71* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 811,65* | € 862,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 822,05* | € 880,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 863,12* | € 922,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 811,65* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|