| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102AH24152-H Herst.-Nr.: 0381152200000 EAN/GTIN: 4012801307758 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AH24152-H Innendurchmesser 240 mm Aussendurchmesser 280 mm Breite 202 mm, AH24152-H, 0381152200000, FAG, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 240.000 mm | Dichtung Nachsatz: | Tr280x4 | Laenge L: | 202.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 934,49* | € 991,49* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 932,24* | € 992,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 990,13* | € 1.051,40* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 995,71* | € 1.059,44* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.054,054* | € 1.112,544* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 995,71* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|