| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006394 Herst.-Nr.: AH24152-H EAN/GTIN: 4012801307758 |
| |
|
| | |
| Abziehhülsen AH241..-H, Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:30, zwei um 90° zueinander versetzte Pumpenanschlüsse Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 280 | Baureihe: | AH241.. | Breite in mm: | 202 | eClass51: | 23059202 | eClass61: | 23059202 | eClass71: | 23059202 | Innendurchmesser in mm: | 240 | Kurzbezeichnung: | Abziehhülse mit Pumpenanschluss | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 934,49* | € 991,49* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 932,24* | € 992,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 990,13* | € 1.051,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 995,71* | € 1.059,44* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.054,054* | € 1.112,544* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.054,054* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|