Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH3232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH3232
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191394700000
EAN/GTIN:
     4012801208796
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH3232 Innendurchmesser 150 mm Aussendurchmesser 180 mm Breite 124 mm, AH3232, 0191394700000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M180x3
Laenge L:
124.000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,31*
€ 259,63*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,22*
€ 260,78*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 246,55*
€ 273,56*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 249,62*
€ 277,55*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 253,62*
€ 280,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,16*
€ 327,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.