Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AHX2311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AHX2311
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167271500000
EAN/GTIN:
     4012801166942
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AHX2311 FAG Abziehhuelsen AHX2311, Herstellerartikelgruppe: Abziehhuelse, Innendurchmesser d: 50,000 mm, Aussendurchmesser D: 60,000 mm, Breite B: 54,000 mm, Dichtung Nachsatz: M60x2, Laenge L: 54,000, eclass 5. 1. 2: 23059202, eclass 6. 2: 23059202, eclass 7. 1: 23059202, eclass 10. 1: 23059202, AHX2311, 0167271500000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
60.000 mm
Breite B:
54.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M60x2
Laenge L:
54.000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
€ 7,90*
ab € 25,54*
€ 32,54*
4 Tage
65
€ 5,99*
ab € 24,99*
€ 32,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,45*
€ 33,82*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 30,47*
€ 38,41*
1 Tag
65
€ 4,90*
ab € 31,09*
€ 39,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 30,47* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.