| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976256370 Herst.-Nr.: AHX2311 EAN/GTIN: 4012801166942 |
| |
|
| | |
| FAG AHX2311 Abziehhülse Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 60 mm Breite 54 mm Innen 50 mm Außen 60 mm Breite 54 mm Gewicht 0,27 kg EAN 4012801166942 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
Abziehhülse AHX2311 ID 50mm AD 60mm B.54mm FAG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX2311 | Werksnummer: | 10102985 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,270000 | Gewicht brutto Kg: | 0,270000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,54* | € 32,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,99* | € 32,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,45* | € 33,82* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 30,47* | € 38,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 31,09* | € 39,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,99* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|