Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7004-E-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7004-E-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0380944600000
EAN/GTIN:
     4012801982658
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7004-E-T-P4S-DUL Innendurchmesser 20 mm Aussendurchmesser 42 mm Breite 24 mm, B7004-E-T-P4S-DUL, 0380944600000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
42.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,23*
€ 154,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 156,77*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 155,41*
€ 169,47*
€ 4,95*
ab € 156,689*
€ 171,549*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 160,70*
€ 175,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.