| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B71901-E-T-P4S-UL Herst.-Nr.: 0191533330000 EAN/GTIN: 4012801454032 |
| |
|
| | |
| Spindellager B71901-E-T-P4S-UL Innendurchmesser 12 mm Aussendurchmesser 24 mm Breite 6 mm, B71901-E-T-P4S-UL, 0191533330000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 12.000 mm | Aussendurchmesser D: | 24.000 mm | Breite B: | 6.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 59,50* | € 69,84* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,54* | € 72,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 63,28* | € 72,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 62,74* | € 72,87* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 64,87* | € 74,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 64,87* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|