Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B71901 -E-T-P4S-UL 12x24x6, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B71901 -E-T-P4S-UL 12x24x6, Spindellager
FAG B71901 -E-T-P4S-UL 12x24x6, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068973
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71901 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801454032
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
B71901 -E-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,010 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
24,000 mm
Breite:
6,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B71901 -E-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 50,89*
€ 61,67*
1 Tag
144
€ 4,90*
ab € 50,90*
€ 61,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,31*
€ 72,19*
Lager 2867
13
€ 4,90*
ab € 63,19*
€ 72,49*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 62,60*
€ 72,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 63,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.916,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.