Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H2307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H2307
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167307120000
EAN/GTIN:
     4012801170543
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H2307 Spannhuelsen H23, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, H2307, 0167307120000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
52.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M35x1.5
Laenge L:
43.000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,00*
3 Tage
477
1
€ 7,90*
ab € 9,78*
€ 13,31*
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,41*
€ 14,00*
2 Tage
477
1
€ 4,90*
ab € 11,05*
€ 14,90*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,22*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,22* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.