Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H2310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H2310
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167307470000
EAN/GTIN:
     4012801170574
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H2310 Spannhuelsen H23, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, H2310, 0167307470000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
50.000 mm
Breite B:
70.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M50x1.5
Laenge L:
55.000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,27*
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,07*
€ 15,38*
1 Tag
204
1
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 16,08*
1 Tag
204
1
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 17,96*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 13,47*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.