| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206H2310 Herst.-Nr.: 0167307470000 EAN/GTIN: 4012801170574 |
| |
|
| | |
| Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 45mm Gewinde [G]: M50x1,5 Hülsenlänge [B 1]: 55mm Baureihe: H Klasse: Spannhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 45mm | Gewinde [G]: | M50x1,5 | Hülsenlänge [B 1]: | 55mm | Klasse: | Spannhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206H2310, 0167307470000, H2310 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,45* | € 15,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,75* | € 15,94* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,47* | € 16,41* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,21* | € 17,82* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,38* | € 18,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|