Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H2311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H2311
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167307550000
EAN/GTIN:
     4012801170581
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H2311 Spannhuelsen H23, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, H2311, 0167307550000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
55.000 mm
Breite B:
75.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M55x2
Laenge L:
59.000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 12,04*
€ 16,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 16,52*
1 Tag
342
1
€ 7,90*
ab € 12,90*
€ 17,39*
1 Tag
342
1
€ 4,90*
ab € 14,43*
€ 19,48*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 14,64*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.