| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206H2311 Herst.-Nr.: 0167307550000 EAN/GTIN: 4012801170581 |
| |
|
| | |
| Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 50mm Gewinde [G]: M55x2 Hülsenlänge [B 1]: 59mm Baureihe: H Klasse: Spannhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 50mm | Gewinde [G]: | M55x2 | Hülsenlänge [B 1]: | 59mm | Klasse: | Spannhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206H2311, H2311, 0167307550000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,58* | € 16,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,84* | € 17,31* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,66* | € 17,73* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,52* | € 19,43* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,68* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|