Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H2318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H2318
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167308100000
EAN/GTIN:
     4012801157377
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H2318 Spannhuelsen H23, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, H2318, 0167308100000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
126.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M90x2
Laenge L:
86.000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 8,50*
ab € 38,99*
€ 49,26*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,61*
€ 49,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,73*
€ 49,65*
1 Tag
145
€ 4,90*
ab € 44,58*
€ 54,60*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 47,60*
€ 58,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 47,60* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.