Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H3134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H3134
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167311900000
EAN/GTIN:
     4012801217118
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H3134 Spannhuelsen H31, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, H3134, 0167311900000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M170x3
Laenge L:
122.000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 193,71*
€ 217,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,53*
€ 217,98*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,57*
€ 219,06*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 204,91*
€ 230,66*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 207,97*
€ 233,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 207,97* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
H3134
ab € 197,68*
Ähnlich
SKF
10073851
ab € 200,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.