Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axiallagerscheibe AS1730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103AS1730
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000194880000
EAN/GTIN:
     7316570981704
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Axiallagerscheibe AS1730 Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, Innendurchmesser 17 mm Aussendurchmesser 30 mm Breite 1 mm, AS1730, 0000194880000, INA, Axiallagerscheibe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axiallagerscheiben
Baureihe:
AS
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
522
50
€ 4,90*
ab € 0,34*
€ 0,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,60*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,41*
€ 0,66*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,49*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.