Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

230AS1730 INA Axiallagerscheibe AS1730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS1730
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000194880000
EAN/GTIN:
     4012802368833
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 30 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Bohrungsform: zylindrisch Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 19 mm Laufbahnmaß Ea: 29 mm Grenzdrehzahl min-1: 12100 Bezugsdrehzahl min-1: 4600 Tragzahlen dynamisch: 11,9 kN Tragzahlen statisch: 39,5 kN Höhe: 1 mm Innendurchmesser d: 17 mm zöllig/metrisch: metrisch Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,95 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
4600
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,95 kN
Grenzdrehzahl min-1:
12100
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Laufbahnmaß Ea:
29 mm
Laufbahnmaß Eb:
19 mm
Tragzahlen dynamisch:
11,9 kN
Tragzahlen statisch:
39,5 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 230AS1730, AS1730, 0000194880000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
522
50
€ 4,90*
ab € 0,34*
€ 0,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,60*
1
€ 3,19*
ab € 0,41*
€ 0,66*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,49*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.