Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenklager GE80-DO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103GE80-DO-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066482740000
EAN/GTIN:
     4012802530810
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Gelenklager GE80-DO-2RS Radial-Gelenklager GE. . -DO-2RS, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Innendurchmesser:80 mm Aussendurchmesser:120 mm Breite:55 mm, GE80-DO-2RS, 0066482740000, INA, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
55.000 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,90*
ab € 73,13*
€ 84,63*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 74,58*
€ 85,84*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 96,87*
€ 109,58*
€ 4,95*
ab € 97,293*
€ 109,583*
1 Tag
58
€ 4,90*
ab € 98,99*
€ 110,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 96,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.