Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE80-DO-2RS INA Gelenklager GE80-DO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00166982_a.png
00166982_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE80-DO-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066482740000
EAN/GTIN:
     4012802530810
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und LebensdauerTechnische Eigenschaften: Breite B: 55 mm Breite C: 45 mm Außendurchmesser dk: 105 mm Tragzahlen dynamisch: 410 kN Tragzahlen statisch: 2010 kN Kippwinkel: 6 ° radiale Lagerluft: 0,072 - 0,142 mm Toleranz Breite B: -0,15 mm Toleranz Breite C: -,4 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,015 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,015 mm r min: 1 mm r1 min: 1 mm Baureihe: GE.. Gleitpaarung: Stahl/Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Bauart: Gelenklager zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 120 mm Innendurchmesser d: 80 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Außendurchmesser D:
120 mm
Außendurchmesser dk:
105 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
55 mm
Breite C:
45 mm
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Innendurchmesser d:
80 mm
Kippwinkel:
6 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
r1 min:
1 mm
radiale Lagerluft:
0,072 - 0,142 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,015 mm
Toleranz Breite B:
-0,15 mm
Toleranz Breite C:
-,4 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,015 mm
Tragzahlen dynamisch:
410 kN
Tragzahlen statisch:
2010 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GELENK-LAGER, SCHWENKLAGER, 0066482740000, KIPPLAGER, 235GE80-DO-2RS, WELLENGELENK, GE80-DO-2RS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 75,95*
€ 87,86*
Lager 8670
9
€ 4,90*
ab € 75,28*
€ 87,87*
€ 3,19*
ab € 97,41*
€ 110,40*
€ 4,95*
ab € 97,493*
€ 110,403*
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 98,31*
€ 111,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 75,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.