Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelhuelse HK4020-2RS-A-L271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103HK4020-2RS-A-L271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002488350968
EAN/GTIN:
     4054364467821
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhuelse HK4020-2RS-A-L271 Nadelhuelsen HK. . -2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618-2, Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 47 mm Breite 20 mm, HK4020-2RS-A-L271, 0002488350968, INA, Nadelhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
HK
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
20.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
1
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 9,20*
1 Tag
140
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,20*
4 Tage
140
1
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 9,49*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,20*
€ 9,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.