Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA HK4020 -2RS-L271 40x47x20, Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA HK4020 -2RS-L271 40x47x20, Nadelhülse
INA HK4020 -2RS-L271 40x47x20, Nadelhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10206683
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK4020 -2RS-L271
EAN/GTIN:
     4047643176538
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,048 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Nadelhülse HK4020 -2RS-L271, INA Nadelhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
140
1
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 9,20*
1 Tag
140
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,20*
4 Tage
140
1
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 9,49*
1
€ 3,19*
ab € 7,20*
€ 9,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.