Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR120X135X45-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103IR120X135X45-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000239060000
EAN/GTIN:
     4012802043464
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR120X135X45-XL INA Innenring IR120X135X45-XL, Herstellerartikelgruppe: Innenringe, Baureihe: IR, Innendurchmesser d: 120,000 mm, Aussendurchmesser D: 135,000 mm, Breite B: 45,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050909, eclass 6. 2: 23050909, eclass 7. 1: 23050909, eclass 10. 1: 23050909, eclass 11: 23050909, UNSPSC: 31171512, IR120X135X45-XL, 0000239060000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
135.000 mm
Breite B:
45.000 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 52,51*
€ 63,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,78*
€ 63,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,22*
€ 72,98*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 65,64*
€ 74,52*
€ 4,95*
ab € 67,1857*
€ 75,9157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 65,64* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.