Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR120X135X45-XL INA Innenring IR120X135X45-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR120X135X45-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000239060000
EAN/GTIN:
     4012802043464
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 135 mm Innendurchmesser d: 120 mm Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 45 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: ja r min: 1,1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN obere Toleranz der Laufbahn F: -7 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -22 µm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
135 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
45 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
-7 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
1,1 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-22 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 0000239060000, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, 230IR120X135X45-XL, INNENRING, IR120X135X45-XL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 52,51*
€ 63,03*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,78*
€ 63,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,22*
€ 72,98*
€ 3,19*
ab € 65,64*
€ 74,52*
€ 4,95*
ab € 67,1857*
€ 75,9157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 52,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.