Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR32X40X36-IS1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103IR32X40X36-IS1-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002064150000
EAN/GTIN:
     4012802719321
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Innenring IR32X40X36-IS1-XL INA Innenring IR32X40X36-IS1-XL, Herstellerartikelgruppe: Innenringe, Baureihe: IR, Innendurchmesser d: 32,000 mm, Aussendurchmesser D: 40,000 mm, Breite B: 36,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050909, eclass 6. 2: 23050909, eclass 7. 1: 23050909, eclass 10. 1: 23050909, eclass 11: 23050909, UNSPSC: 31171512, IR32X40X36-IS1-XL, 0002064150000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
32.000 mm
Aussendurchmesser D:
40.000 mm
Breite B:
36.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 10,88*
€ 15,06*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 15,11*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 10,63*
€ 15,18*
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,40*
€ 15,65*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 12,54*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.