| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103K32X37X13-B/0-7 Herst.-Nr.: 0071831196063 EAN/GTIN: 4012802371444 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K32X37X13-B/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 32 mm Aussendurchmesser 37 mm Breite 13 mm, K32X37X13-B/0-7, 0071831196063, INA, Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | K | Innendurchmesser d: | 32.000 mm | Aussendurchmesser D: | 37.000 mm | Breite B: | 13.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,09* | € 4,18* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,11* | € 4,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,25* | € 4,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,24* | € 4,53* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,86* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,86* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|