| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000323894 Herst.-Nr.: K32-37-13 EAN/GTIN: 4012802371444 |
| |
|
| | |
| INA K32-37-13 Nadelkranz Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 37 mm Breite13 mm Innen 32 mm Außen 37 mm Breite 13 mm Gewicht 0,014 kg EAN 4012802371444 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Nadelreihen einreihiger Kranz
Nadelkranz K32-37-13 ID 32mm AD 37mm Breite13mm INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | K32-37-13 | Werksnummer: | 10047019 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,25 | Gewicht netto Kg: | 0,014000 | Breite brutto mm: | 13,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,014000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 32,00 | Aussendurchmesser mm: | 37,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelkranz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,10* | € 4,18* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,12* | € 4,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,26* | € 4,40* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,25* | € 4,54* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,86* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,25* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|