| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KB 12-PP Herst.-Nr.: 0016967850000 EAN/GTIN: 4012802453065 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) KB 12-PP Linear-Kugellager beidseitig abgedichtet, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Wellendurchmesser d: 12mm Aussendurchmesser D: 22mm Laenge L: 32mm, KB 12-PP, 0016967850000, INA, Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KB | Wellendurchmesser d: | 12.000 mm | Aussendurchmesser D: | 22.000 mm | Laenge L: | 32.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,68* | € 27,09* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,15* | € 27,10* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 20,84* | € 27,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,92* | € 27,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,37* | € 27,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,84* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|