Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) KB 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KB 12
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0016967770000
EAN/GTIN:
     4012802453058
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) KB 12 Linear-Kugellager nicht abgedichtet, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Wellendurchmesser d: 12mm Aussendurchmesser D: 22mm Laenge L: 32mm, KB 12, 0016967770000, INA, Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
KB
Wellendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
22.000 mm
Laenge L:
32.000 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 14,90*
€ 19,67*
1 Tag
232
1
€ 4,90*
ab € 16,49*
€ 21,99*
2 Tage
232
1
€ 7,90*
ab € 16,42*
€ 21,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 22,26*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,38*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewellix
10171900
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.