Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) KB 20-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KB 20-PP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0012756230000
EAN/GTIN:
     4012802419948
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) KB 20-PP Linear-Kugellager beidseitig abgedichtet, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Wellendurchmesser d: 20mm Aussendurchmesser D: 32mm Laenge L: 45mm, KB 20-PP, 0012756230000, INA, Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
KB
Wellendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
32.000 mm
Laenge L:
45.000 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 8,90*
ab € 23,04*
€ 30,30*
5 Tage
121
1
€ 4,90*
ab € 23,08*
€ 30,31*
1 Tag
357
1
€ 4,90*
ab € 25,64*
€ 33,52*
2 Tage
361
1
€ 7,90*
ab € 25,46*
€ 33,52*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 27,01*
€ 35,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,01* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWELLIX SKF
10146371
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.