| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KB 40 Herst.-Nr.: 0012757390000 EAN/GTIN: 4054364120597 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) KB 40 Linear-Kugellager nicht abgedichtet, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Wellendurchmesser d: 40mm Aussendurchmesser D: 62mm Laenge L: 80mm, KB 40, 0012757390000, INA, Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KB | Wellendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Laenge L: | 80.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,93* | € 56,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,08* | € 58,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 47,44* | € 58,60* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 48,86* | € 59,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,75* | € 60,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|