| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBS 16-P Herst.-Nr.: 0014573140000 EAN/GTIN: 4047643184007 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) KBS 16-P Linear-Kugellager einseitig abgedichtet, einstellbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Innendurchmesser: 16mm Aussendurchmesser: 26mm Laenge: 36mm, KBS 16-P, 0014573140000, INA, Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBS | Wellendurchmesser d: | 16.000 mm | Aussendurchmesser D: | 26.000 mm | Laenge L: | 36.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,30* | € 29,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,99* | € 29,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,23* | € 29,89* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,07* | € 30,83* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,97* | € 31,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|