| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KRV72-X-PP-A Herst.-Nr.: 0055976170000 EAN/GTIN: 4047643179058 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KRV72-X-PP-A INA-Kurvenrolle, Innendurchmesser: 72mm, Aussendurchmesser: 24mm, Breite: 80mm, KRV72-X-PP-A, 0055976170000, INA, Kurvenrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | KRV | Innendurchmesser d: | 72.000 mm | Aussendurchmesser D: | 24.000 mm | Breite B: | 80.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 71,45* | € 86,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 73,94* | € 86,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,91* | € 88,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 84,77* | € 98,97* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 87,72* | € 102,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 87,72* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|